Schraubenausdreher NR.6 CV-Stahl FORMAT

Artikelnummer: Z00287045
EAN: 4317784129145
Herstellernummer: 4317784129145
FORMAT
Schraubenausdreher NR.6 CV-Stahl FORMAT
Inkl. Steuern: 4,51 € VE 1 Stück Netto 3,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1855 Schraubenausdreher NR.6 CV-Stahl FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 12,0
Spiralbohrer-Ø (mm) 12,0
d1-d2 mm 9,4-15,0
Gesamtlänge (mm) 85
für Schrauben M18-24
Größe 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen