Werkzeughalter vercr. 2,6-5,5 250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287035
EAN: 4317784104371
Herstellernummer: 4317784104371
FORMAT
Werkzeughalter vercr. 2,6-5,5 250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Stück Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeughalter/1850 Werkzeughalter vercr. 2,6-5,5 250mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite Vierkant mm 2,4-5,5
für Gewindebohrschäfte nach ISO M1- 6
für Gewindebohrschäfte nach DIN M3- 8
Gesamtlänge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen