Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 300mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287037
EAN: 4317784104395
Herstellernummer: 4317784104395
FORMAT
Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 300mm FORMAT
Inkl. Steuern: 23,54 € VE 1 Stück Netto 19,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeughalter/1850 Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 300mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite Vierkant mm 4,5-8,0
für Gewindebohrschäfte nach ISO M6-12
für Gewindebohrschäfte nach DIN M5-12
Gesamtlänge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen