Gewindeformer D371C M3 TiCN Gühring

Artikelnummer: Z00286804
EAN: 4031093720212
Herstellernummer: 9020120030000
Gewindeformer D371C M3 TiCN Gühring
Inkl. Steuern: 38,96 € VE 1 Stück Netto 32,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinengewindeformer (mit Schmiernuten) für metrisches Gewinde, HSS-E, TiCN-beschichtet, 6HX Ausführung: HSS-E, DIN 371 bzw. DIN 376, Typ N, mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nichtrostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 56 mm, Gewinde: M3 , Kernloch-Ø: 2,80 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 3,5 mm, Schaft-Vierkant: 2,7 mm, Steigung: 0,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 6
Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 850 N/mm2 10
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 12
Al, Al- und Mg-Leg. 15
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,80
Norm DIN 371
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen