Gewindeformer D374C VA M12x1,50 6HX TiN Gühring

Artikelnummer: Z00286837
EAN: 4031093661256
Herstellernummer: 9003330120070
GÜHRING
Gewindeformer D374C VA M12x1,50 6HX TiN Gühring
Inkl. Steuern: 115,32 € VE 1 Stück Netto 96,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinengewindeformer (mit Schmiernuten) für metrisches Feingewinde, HSS-E PM, Typ INOX, Oberfläche TiN-beschichtet Ausführung: DIN 374, Toleranzfeld 6HX, mit Einlauflänge Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nichtrostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde x Steigung: M12 x 1,50 mm, Kernloch-Ø: 11,30 mm, Schaft-Ø: 9,0 mm, Schaft-Vierkant: 7,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 8
Stähle bis 850 N/mm2 12
Schaft-Vierkant mm 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 15
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 14
Al, Al- und Mg-Leg. 18
Kernloch-Ø (mm) 11,30
Gesamtlänge (mm) 100
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen