Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00422531
EAN: 4031093260404
GÜHRING
Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 66,96 € VE 1 Stück Netto 56,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schmiernuten

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit Überlaufschaft

GÜHRING Typ 867, nitriert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9
Schaft-Ø (mm) 12
Kernloch (mm) 15,1
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen