Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00422507
EAN: 4031093249591
Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 21,40 € VE 1 Stück Netto 17,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schmiernuten,

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit verstärktem Schaft

GÜHRING Typ 793, nitriert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,70
Vierkant SW (mm) 3,4
Schaft-Ø (mm) 4,5
Kernloch (mm) 3,70
Gewinde M4
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen