Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00422510
EAN: 4031093249621
GÜHRING
Gewindeformer "Profile" HSSE, M, mit Schmiernuten, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 24,32 € VE 1 Stück Netto 20,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schmiernuten,

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit verstärktem Schaft

GÜHRING Typ 793, nitriert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-Ø (mm) 8,0
Kernloch (mm) 7,40
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 18,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen