Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, ohne Schmiernuten, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00422520
EAN: 4031093266192
Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, ohne Schmiernuten, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 24,24 € VE 1 Stück Netto 20,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schmiernuten, TiN

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit verstärktem Schaft

GÜHRING Typ 921.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Vierkant SW (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Kernloch (mm) 2,80
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 10,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen