Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, mit Schmiernuten, IK, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00422527
EAN: 4031093344548
Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, mit Schmiernuten, IK, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 59,31 € VE 1 Stück Netto 49,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schmiernuten, TiN, Kühlkanal

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit verstärktem Schaft

GÜHRING Typ 2442. Mit radialen Kühlkanälen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 5,55
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen