Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, mit Schmiernuten, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00422514
EAN: 4031093266086
Gewindeformer "Profile" HSSE TiN, M, mit Schmiernuten, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Schmiernuten, TiN

- Für die spanlose Herstellung von Innengewinden - Mit verstärktem Schaft

GÜHRING Typ 919.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,65
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen