Handgewindebohrer HSS, G, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde G1/2"

Artikelnummer: Z00422302
EAN: 4031093269230
Handgewindebohrer HSS, G, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde G1/2"
Inkl. Steuern: 33,71 € VE 1 Stück Netto 28,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 960, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 19,00
Gänge (per Zoll) 14
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde Zoll G1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen