Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00443634
EAN: 4031093260015
GÜHRING
Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 12,83 € VE 1 Stück Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 864, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,50
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen