Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M2

Artikelnummer: Z00443624
EAN: 4031093259873
Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M2
Inkl. Steuern: 10,72 € VE 1 Stück Netto 9,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 864, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,40
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 1,60
Gewinde M2
Gesamtlänge (mm) 36
Gewindelänge (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen