Handgewindebohrer HSS, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ N, Gewinde M14

Artikelnummer: Z00443614
EAN: 4031093259620
Handgewindebohrer HSS, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ N, Gewinde M14
Inkl. Steuern: 20,16 € VE 1 Stück Netto 16,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittelschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 863, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Kernloch (mm) 12,00
Gewinde M14
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen