Handgewindebohrer HSS, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ N, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00443607
EAN: 4031093259545
Handgewindebohrer HSS, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ N, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 8,93 € VE 1 Stück Netto 7,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittelschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 863, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen