Handgewindebohrer HSS, M, Vorschneider (Nr.1), Typ N, Gewinde M24

Artikelnummer: Z00443596
EAN: 4031093259255
Handgewindebohrer HSS, M, Vorschneider (Nr.1), Typ N, Gewinde M24
Inkl. Steuern: 53,61 € VE 1 Stück Netto 45,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 862, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 3,00
Vierkant SW (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18,0
Kernloch (mm) 21,00
Gewinde M24
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen