Handgewindebohrer HSS, M, Vorschneider (Nr.1), Typ N, Gewinde M9

Artikelnummer: Z00443589
EAN: 4031093259163
Handgewindebohrer HSS, M, Vorschneider (Nr.1), Typ N, Gewinde M9
Inkl. Steuern: 16,36 € VE 1 Stück Netto 13,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 862, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 7,80
Gewinde M9
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen