Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M12x1,50

Artikelnummer: Z00422267
EAN: 4031093262873
Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M12x1,50
Inkl. Steuern: 16,86 € VE 1 Stück Netto 14,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 886, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,50
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen