Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M7x0,75

Artikelnummer: Z00422259
EAN: 4031093262767
Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M7x0,75
Inkl. Steuern: 16,05 € VE 1 Stück Netto 13,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 886, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 6,20
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde x Steigung mm M7 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen