Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M8x1,00

Artikelnummer: Z00422261
EAN: 4031093262798
Handgewindebohrer HSS, MF, Fertigschn. (Nr.3), Typ N, Gewinde M8x1,00
Inkl. Steuern: 14,11 € VE 1 Stück Netto 11,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 886, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 7,00
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 18
Gewinde x Steigung mm M8 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen