Handgewindebohrer HSSE, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ H, Gewinde M12

Artikelnummer: Z00434393
EAN: 4031093258494
Handgewindebohrer HSSE, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ H, Gewinde M12
Inkl. Steuern: 24,51 € VE 1 Stück Netto 20,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fertigschneider

Für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 860, nitriert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,2
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 75
Gewindelänge (mm) 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen