Handgewindebohrer HSSE, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ VA, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00434432
EAN: 4031093257879
Handgewindebohrer HSSE, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ VA, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 11,83 € VE 1 Stück Netto 9,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fertigschneider

Rost- und säurebeständige Stähle. Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle.



GÜHRING Typ 856.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen