Handgewindebohrer HSSE, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ H, Gewinde M5

Artikelnummer: Z00434420
EAN: 4031093257695
Handgewindebohrer HSSE, M, Mittelschneider (Nr.2), Typ H, Gewinde M5
Inkl. Steuern: 11,58 € VE 1 Stück Netto 9,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mittelschneider

Rost- und säurebeständige Stähle. Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle.



GÜHRING Typ 855.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,20
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen