Handgewindebohrer HSSE, M, Vorschneider (Nr.1), Typ VA, Gewinde M20

Artikelnummer: Z00434415
EAN: 4031093257619
Handgewindebohrer HSSE, M, Vorschneider (Nr.1), Typ VA, Gewinde M20
Inkl. Steuern: 45,21 € VE 1 Stück Netto 37,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschneider

Rost- und säurebeständige Stähle. Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle.



GÜHRING Typ 854.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16,0
Kernloch (mm) 17,50
Gewinde M20
Gesamtlänge (mm) 95
Gewindelänge (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen