Handgewindebohrer HSSE, M, Vorschneider (Nr.1), Typ VA, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00434411
EAN: 4031093257558
Handgewindebohrer HSSE, M, Vorschneider (Nr.1), Typ VA, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 13,34 € VE 1 Stück Netto 11,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorschneider

Rost- und säurebeständige Stähle. Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle.



GÜHRING Typ 854.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 6,80
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen