Handgewindebohrer-Satz HSS, G, Typ N, Gewinde G3/4"

Artikelnummer: Z00422291
EAN: 4031093269018
Handgewindebohrer-Satz HSS, G, Typ N, Gewinde G3/4"
Inkl. Steuern: 100,23 € VE 2 Stück Netto 84,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 958, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 959) und Fertigschneider (Typ 960).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 16,0
Schaft-Ø (mm) 20
Kernloch (mm) 24,50
Gänge (per Zoll) 14
Gesamtlänge (mm) 90
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde Zoll G 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen