Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M1,4

Artikelnummer: Z00443555
EAN: 4031093258579
GÜHRING
Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M1,4
Inkl. Steuern: 43,48 € VE 3 Stück Netto 36,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 861, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 862), Mittel- (Typ 863) und Fertigschneider (Typ 864)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,30
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,5
Kernloch (mm) 1,10
Gewinde M1,4
Gesamtlänge (mm) 32
Gewindelänge (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen