Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M18

Artikelnummer: Z00443572
EAN: 4031093258807
Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M18
Inkl. Steuern: 100,23 € VE 3 Stück Netto 84,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 861, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 862), Mittel- (Typ 863) und Fertigschneider (Typ 864)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,50
Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 15,50
Gewinde M18
Gesamtlänge (mm) 95
Gewindelänge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen