Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M2,5

Artikelnummer: Z00443559
EAN: 4031093258647
Handgewindebohrer-Satz HSS, M, Typ N, Gewinde M2,5
Inkl. Steuern: 27,36 € VE 3 Stück Netto 22,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 861, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 862), Mittel- (Typ 863) und Fertigschneider (Typ 864)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,45
Vierkant SW (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Kernloch (mm) 2,05
Gewinde M2,5
Gesamtlänge (mm) 40
Gewindelänge (mm) 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen