Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M12x1,00

Artikelnummer: Z00422227
EAN: 4031093261890
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M12x1,00
Inkl. Steuern: 34,88 € VE 2 Stück Netto 29,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 884, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 885) und Fertigschneider (Typ 886).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 11,00
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen