Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M14x1,25

Artikelnummer: Z00422231
EAN: 4031093261937
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M14x1,25
Inkl. Steuern: 44,35 € VE 2 Stück Netto 37,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 884, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 885) und Fertigschneider (Typ 886).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Kernloch (mm) 12,80
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M14 x 1,25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen