Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M18x1,00

Artikelnummer: Z00422235
EAN: 4031093261999
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M18x1,00
Inkl. Steuern: 75,65 € VE 2 Stück Netto 63,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 884, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 885) und Fertigschneider (Typ 886).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 17,00
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen