Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M5x0,50

Artikelnummer: Z00422220
EAN: 4031093261777
GÜHRING
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M5x0,50
Inkl. Steuern: 25,92 € VE 2 Stück Netto 21,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gühring Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 884, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 885) und Fertigschneider (Typ 886).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 4,50
Gesamtlänge (mm) 50
Gewindelänge (mm) 10
Gewinde x Steigung mm M5 x 0,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen