Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M8x0,75

Artikelnummer: Z00422222
EAN: 4031093261821
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M8x0,75
Inkl. Steuern: 31,11 € VE 2 Stück Netto 26,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gühring Satz

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 884, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 885) und Fertigschneider (Typ 886).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 7,20
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 14
Gewinde x Steigung mm M8 x 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen