Handgewindebohrer-Satz HSS, UNC, Typ N, Gewinde 7/16"-14

Artikelnummer: Z00416874
EAN: 4031093271004
Handgewindebohrer-Satz HSS, UNC, Typ N, Gewinde 7/16"-14
Inkl. Steuern: 59,04 € VE 3 Stück Netto 49,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand-Gewindebohrer-Satz für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 981, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 982), Mittel- (Typ 983) und Fertigschneider (Typ 984).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 6,2
Schaft-Ø (mm) 8
Kernloch (mm) 9,4
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde = UNC Gänge (per Zoll) 7/16-14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen