Handgewindebohrer-Satz HSS, UNF, Typ N, Gewinde 1/2"

Artikelnummer: Z00416885
EAN: 4031093272001
Handgewindebohrer-Satz HSS, UNF, Typ N, Gewinde 1/2"
Inkl. Steuern: 41,25 € VE 2 Stück Netto 34,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand-Gewindebohrer-Satz für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 985, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 986) und Fertigschneider (Typ 987).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11
Kernloch (mm) 11,50
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 1/2-20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen