Handgewindebohrer-Satz HSS, UNF, Typ N, Gewinde 5/8"

Artikelnummer: Z00416887
EAN: 4031093272025
GÜHRING
Handgewindebohrer-Satz HSS, UNF, Typ N, Gewinde 5/8"
Inkl. Steuern: 65,75 € VE 2 Stück Netto 55,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand-Gewindebohrer-Satz für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 985, . Satz bestehend aus Vor- (Typ 986) und Fertigschneider (Typ 987).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12
Kernloch (mm) 14,50
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde = UNF Gänge (per Zoll) 5/8-18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen