Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ H, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00434371
EAN: 4031093258043
GÜHRING
Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ H, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 61,74 € VE 3 Stück Netto 51,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 857, nitriert. Satz bestehend aus Vor- (Typ 858), Mittel- (Typ 859) und Fertigschneider (Typ 860).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen