Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ H, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00434370
EAN: 4031093258036
Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ H, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 44,35 € VE 3 Stück Netto 37,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Für hochfeste Stähle.

GÜHRING Typ 857, nitriert. Satz bestehend aus Vor- (Typ 858), Mittel- (Typ 859) und Fertigschneider (Typ 860).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,25
Vierkant SW (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Kernloch (mm) 6,8
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen