Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ VA, Gewinde M16

Artikelnummer: Z00434403
EAN: 4031093257435
Handgewindebohrer-Satz HSSE, M, Typ VA, Gewinde M16
Inkl. Steuern: 93,46 € VE 3 Stück Netto 78,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Satz

Rost- und säurebeständige Stähle. Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle.



GÜHRING Typ 853. Satz bestehend aus Vor- (Typ 854), Mittel- (Typ 855) und Fertigschneider (Typ 856).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 12,0
Kernloch (mm) 14,00
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen