Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M10

Artikelnummer: Z00416910
EAN: 4031093335713
Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M10
Inkl. Steuern: 42,09 € VE 1 Stück Netto 35,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 1839, . Gewindebohrer mit Kernlochbohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,50
Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-D d2 mm 10,0
Bohrerlänge l3 (mm) 22
Bohrer-Ø d3 (mm) 8,5
Gewinde M10
Gesamtlänge L1 mm 99
Gewindelänge L2 (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen