Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M12

Artikelnummer: Z00416911
EAN: 4031093335720
Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M12
Inkl. Steuern: 57,96 € VE 1 Stück Netto 48,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 1839, . Gewindebohrer mit Kernlochbohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,75
Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-D d2 mm 12,0
Bohrerlänge l3 (mm) 25
Bohrer-Ø d3 (mm) 10,2
Gewinde M12
Gesamtlänge L1 mm 106
Gewindelänge L2 (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen