GÜHRING Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M4

Artikelnummer: Z00416906
EAN: 4031093335676
GÜHRING Kombi-Gewindebohrer HSS-E, M, Gewinde M4
Inkl. Steuern: 31,21 € VE 1 Stück Netto 26,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Gewindebohrer für allgemeine Stähle

Für allgemeine Stähle.

GÜHRING Typ 1839, . Gewindebohrer mit Kernlochbohrer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge L2 16 Millimeter
Bohrerlänge l3 10 Millimeter
Gewinde M4
Schaft-D d2 mm 4,0
Steigung 0,70 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 66
Bohrer-Ø d3 3,3 Millimeter
Vierkant SW 3,4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen