M.Gewindeb.D371/376B HSSEM3-12 Kern/Stz.TiNGühring

Artikelnummer: Z00285885
EAN: 4031093799805
Herstellernummer: 9010690120000
M.Gewindeb.D371/376B HSSEM3-12 Kern/Stz.TiNGühring
Inkl. Steuern: 297,80 € VE 1 Stück Netto 250,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer (Bestell-Nr. 1678) M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Stück Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1001) Ø 2,5; 3,3; 4,2; 6,8; 8,5; 10,2 mm Attribute: Größe: M3-M12

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe M3-M12
Stähle bis 850 N/mm2 20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen