M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. Gühring

Artikelnummer: Z00286005
EAN: 4031093799812
Herstellernummer: 9010690040020
M.Gewindeb.D371/376C TiN M3-12 Stz. Gühring
Inkl. Steuern: 265,67 € VE 1 Stück Netto 223,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Sackloch-Maschinengewindebohrer-Satz für metrisches Gewinde, Grünring, Oberfläche TiN-beschichtet, Gühring Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Oberfläche TiN-beschichtet. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 7 Stück Gewindebohrer (Bestell-Nr. 1674) M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Attribute: Größe: M3-M12

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 20
Größe M3-M12
Stähle bis 850 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen