• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING M.Gewindeb. D371B HSSE M10,0 UNI TiN Gühring

Artikelnummer:  
Z00285945 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
9012850100000 
Marke:  
GÜHRING 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

47,28 €

Netto 39,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausführung mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge 100 Millimeter
Gewinde M10
Kernloch-Ø 8,50 Millimeter
Norm DIN 371
Schaft-Vierkant mm 8,0
Schaft-Ø 10,0 Millimeter
Steigung 1,50 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Stähle bis 850 N/mm2 20
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS-E, DIN 371 bzw. DIN 376, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgrafitguss verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 100 mm, Gewinde: M10 , Kernloch-Ø: 8,50 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 10,0 mm, Schaft-Vierkant: 8,0 mm, Steigung: 1,50 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben