M.Gewindeb. D371B HSSE M3,0 UNI TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285940
EAN: 1234
Herstellernummer: 9012850030000
M.Gewindeb. D371B HSSE M3,0 UNI TiN Gühring
Inkl. Steuern: 28,75 € VE 1 Stück Netto 24,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS-E, DIN 371 bzw. DIN 376, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgrafitguss verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 56 mm, Gewinde: M3 , Kernloch-Ø: 2,50 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 3,5 mm, Schaft-Vierkant: 2,7 mm, Steigung: 0,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 2,50
Norm DIN 371
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen