GÜHRING M.Gewindeb. D371B HSSE M4,0 UNI TiN Gühring

Artikelnummer:  
Z00285941
EAN:  
1234
Herstellernummer:  
9012850040000
Marke:  
GÜHRING

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

25,28 €

Netto 21,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausführung mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge 63 Millimeter
Gewinde M4
Kernloch-Ø 3,30 Millimeter
Norm DIN 371
Schaft-Vierkant mm 3,4
Schaft-Ø 4,5 Millimeter
Steigung 0,70 Millimeter
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Stähle bis 850 N/mm2 20
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS-E, DIN 371 bzw. DIN 376, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgrafitguss verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 63 mm, Gewinde: M4 , Kernloch-Ø: 3,30 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 4,5 mm, Schaft-Vierkant: 3,4 mm, Steigung: 0,70 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben