M.Gewindeb. D371B HSSE M6,0 UNI TiN Gühring

Artikelnummer: Z00285943
EAN: 4031093702898
Herstellernummer: 9012850060000
GÜHRING
M.Gewindeb. D371B HSSE M6,0 UNI TiN Gühring
Inkl. Steuern: 34,78 € VE 1 Stück Netto 29,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Oberfläche TiN-beschichtet, GÜHRING Ausführung: HSS-E, DIN 371 bzw. DIN 376, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12-M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgrafitguss verwendbar. Attribute: Ausführung: mit verstärktem Schaft , Gesamtlänge: 80 mm, Gewinde: M6 , Kernloch-Ø: 5,00 mm, Norm: DIN 371 , Schaft-Ø: 6,0 mm, Schaft-Vierkant: 4,9 mm, Steigung: 1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Stähle bis 850 N/mm2 20
Schaft-Vierkant mm 4,9
Schaft-Ø (mm) 6,0
Stähle bis 1000 N/mm2 20
Al, Al- und Mg-Leg. 25
Ausfuehrung mit verstärktem Schaft
Kernloch-Ø (mm) 5,00
Norm DIN 371
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen